Kotviaci bod ABS Lock X, lichobežník S podpornou rúrkou
Kotv. bod ABS Lock X, lichobež. s podpor. rúrkou
ABS ZACHYTNY BOD LOCK LX-T-SR 150MM
Obj. č. 0838904224
EAN 4260336784098
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Kotviaci bod z nehrdzavejúcej ocele pre trapézový plech s pozitívnym alebo negatívnym posunom, testovaný v súlade s normou EN 795 pre 3 ľudí naraz. Môže sa používať aj ako podperný systém (koncová, oblúková a stredná podpera) pre lanové systémy v súlade s normou EN 795 trieda C.
- Od hrúbky oceľového plechu 0,63 mm, základná doska 290 x 200 mm, priemer podpery ∅ 16 mm
- Pre rozstup hrebeňov (od stredu k stredu) 180 až 250 mm
- Vrátane upevňovacieho materiálu (4 špeciálne skrutky s pružinovými krídelkami)
Kotviaci bod je schválený nemeckým inštitútom DIBt a zodpovedá norme DIN EN 795:2012 typ A na pripojenie k trapézovým plechom.
Hárky údajov(X)
Základná doska kotviaceho prvku ABS-Lock X-TRAPEZ je určená pre všetky štandardné rozstupy hrebeňov 180 − 250 mm.
Kotviaci prvok ABS-Lock X-TRAPEZ sa montuje zvrchu na trapézový plech pomocou 4 skrutiek s pružinovými krídelkami. Montáž je vďaka tomu rýchla a jednoduchá. Základná doska sa používa ako šablóna na vyznačenie otvorov na vŕtanie. Štyri otvory je možné vyvŕtať napr. pomocou frézy na diery alebo stojanovej vŕtačky.
Materiál | Ušľachtilá oceľ |
Dĺžka tyče | 150 mm |
Norma EN | 795 |
Vhodnosť pre podklad | Kovový trapézový plech |
Výška | 150 mm |
Povrch | FINISH zušľachtilej ocele |