Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kotviaci bod ABS Lock X, lichobežník S podpornou rúrkou

Kotv. bod ABS Lock X, lichobež. s podpor. rúrkou
BOD KOTVIACI LX-T-500-SR

Obj. č. 0838904092

EAN 4260336784234

Cena za zvolené balenie
Kotviaci bod ABS Lock X, lichobežník S podpornou rúrkou

Obj. č. 0838904092

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kotviaci bod z nehrdzavejúcej ocele pre trapézový plech s pozitívnym alebo negatívnym posunom, testovaný v súlade s normou EN 795 pre 3 ľudí naraz. Môže sa používať aj ako podperný systém (koncová, oblúková a stredná podpera) pre lanové systémy v súlade s normou EN 795 trieda C.



  • Od hrúbky oceľového plechu 0,63 mm, základná doska 290 x 200 mm, priemer podpery ∅ 16 mm

  • Pre rozstup hrebeňov (od stredu k stredu) 180 až 250 mm

  • Vrátane upevňovacieho materiálu (4 špeciálne skrutky s pružinovými krídelkami)
Upozornenie

Kotviaci bod je schválený nemeckým inštitútom DIBt a zodpovedá norme DIN EN 795:2012 typ A na pripojenie k trapézovým plechom.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Základná doska kotviaceho prvku ABS-Lock X-TRAPEZ je určená pre všetky štandardné rozstupy hrebeňov 180 − 250 mm.

Pokyny

Kotviaci prvok ABS-Lock X-TRAPEZ sa montuje zvrchu na trapézový plech pomocou 4 skrutiek s pružinovými krídelkami. Montáž je vďaka tomu rýchla a jednoduchá. Základná doska sa používa ako šablóna na vyznačenie otvorov na vŕtanie. Štyri otvory je možné vyvŕtať napr. pomocou frézy na diery alebo stojanovej vŕtačky.

Materiál

Ušľachtilá oceľ

Dĺžka tyče

500 mm

Norma EN

795

Vhodnosť pre podklad

Kovový trapézový plech

Výška

500 mm

Povrch

FINISH zušľachtilej ocele

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie