Kotviaci bod ABS Weight on Top Double
Kotviaci bod ABS Weight on Top Double
ABS KOTVIACI BOD NA ZATAZ. BETON.-DOUBLE
Obj. č. 0838904401
EAN 4260486760058
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Bezpečnostné záchytné systémy je možné flexibilne montovať na ploché strechy so sklonom do 5° a bez otvorenia strešnej krytiny s kotviacim bodom ABS Weight OnTop Double. Na zjednodušenie procesu je kotviace zariadenie zaťažené 16 betónovými platňami (každá 50 x 50 x 5 cm a hmotnosťou 28 kg; nie sú súčasťou dodávky). Prídavné zaťaženie sa použije na rám s rozmermi len 150 x 150 cm s napnutou sieťovou látkou z PE. To predstavuje výraznú úsporu miesta v porovnaní s klasickými produktmi so zaťažením.
S celkovou hmotnosťou 483 kg vytvára kotviaci prvok ABS Weight OnTop Double zaťaženie strechy 214,67 kg na m². V závislosti od použitia funguje ako prídržný systém alebo záchytné zariadenie. Náš servisný tím vám veľmi rád pomôže pri podrobnom plánovaní kotviaceho zariadenia prispôsobeného vašim špecifickým potrebám.
Hárky údajov(X)
Základným prvkom kotviaceho bodu ABS Weight OnTop Double je robustný hliníkový rám odolný voči poveternostným vplyvom s pripevňovacím bodom v strede vyrobeným z plastickej, tvárnej nehrdzavejúcej ocele. Kotviaci bod ABS Weight OnTop Double sa testoval ako zaisťovacie zariadenie na použitie 2 osobami súčasne v súlade s normou DIN EN 795:2012 a DIN CEN/TS 16415:2013. Tento systém posilnený podpornou trubicou slúži ako nosná jednotka pre zahnuté prvky alebo koncové úchytky pri bezpečnostných záchytných systémoch.
- Pre ploché strechy do 5°
- Zaťaženie zvýšené pomocou 16 betónových platní (50 x 50 x 5 cm, nie sú súčasťou dodávky)
- Celková hmotnosť 483 kg; vytvára zaťaženie strechy pribl. 214,67 kg na m² ako kotviaci bod pre 2 osoby
- Vyžaduje podpornú trubicu pri aplikácii ako koncový a rohový stĺpik pri bezpečnostných záchytných systémoch
- Vrátane 5 panelov z EPDM na ochranu strešnej krytiny
Materiál | Hliník/ušľachtilá oceľ |
Dĺžka tyče | 300 mm |
Priemer | 16 mm |
Norma EN | 795-B |
Vhodnosť pre podklad | Betón |
Výška | 300 mm |
Povrch | FINISH zušľachtilej ocele |