Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kotviaci bod

Kotviaci bod ABS Lock-On-Top
ABS ZACHYTNY BOD LOCK ON TOP (-OT)

Obj. č. 0838904058
EAN 4056807110738

Cena za zvolené balenie
Kotviaci bod

Obj. č. 0838904058

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nerezový kotviaci bod pre strešné krytiny z PVC a bitúmenu.
  • Pripevňuje sa na PVC alebo bitúmenovú strešnú krytinu s rovnakou krytinou.

  • Testované a schválené v súlade s EN 795 pre súčasné použitie tromi ľuďmi.

  • Medziľahlá konzola káblového systému tiež schválená v súlade s normou EN 795.

  • Oceľový priehradový nosník s dĺžkou 2 m.

  • Upevňovací materiál nie je súčasťou dodávky.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Hliník/ušľachtilá oceľ

Dĺžka tyče

300 mm

Priemer

16 mm

Norma EN

795-B

Výška

300 mm

Povrch

FINISH zušľachtilej ocele

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie