Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kotviaci bod pre stropy s dutinou ABS Lock X SR HD

Kotv. bod ABS Lock X pre dutý betón
KOTVIACI BOD ABS LOCK X-SR-HD 600

Obj. č. 0838904049

EAN 4260336783640

Cena za zvolené balenie
Kotviaci bod pre stropy s dutinou ABS Lock X SR HD

Obj. č. 0838904049

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Špeciálne zaisťovacie zariadenie pre systém na zaistenie proti pádu na duté stropy

Kotviaci bod si môžete objednať v rôznych veľkostiach od 300 mm do 1000 mm. Požadovaný previs sa líši v závislosti od strešnej krytiny a plánovaného záchytného alebo zadržiavacieho systému.


Všetky komponenty systému ABS-Lock X-SR-HD, od kotviaceho očka a základovej dosky (150 mm x 150 mm) až po zváranú podpornú trubicu (Ø 42 mm), sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele odolnej voči poveternostným vplyvom. Súčasťou dodávky sú 4 potrebné doskové kotvy s dutým jadrom. Správne namontovaný kotviaci bod je možné používať v ktoromkoľvek smere zaťaženia. Preto je ideálny ako stredná alebo koncová podpora pri lanových záchytných systémoch, ktorú môžete použiť na komplexné zabezpečenie strechy bez zlomov.

Upozornenie

Súčasťou kompletného zaistenia proti pádu sú kvalitné a pohodlné ochranné prostriedky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • DIN EN 795:2012, C a CEN/TS 16415:2013

  • Základová doska + zváraná podporná trubica

  • Betónový dutý strop ≥ C45/55 (B55)

  • Hrúbka zrkadla min. 25 mm

  • Zaistený 4 rozpínacími kotvami

  • Pripojenie možné v dutinách a v pevnom materiáli
Pokyny

Zaisťovacie zariadenie ABS-Lock X-SR-HD sa bezpečne pripevní k rebrovým a betónovým dutým stropom pomocou 4 špeciálnych doskových kotviacich prvkov s dutým jadrom (rozpínacích kotiev). Montážny povrch musí mať kvalitu minimálne C45/55 (B55).

Materiál

Ušľachtilá oceľ

Dĺžka tyče

600 mm

Norma EN

795

Vhodnosť pre podklad

Betón, Dutý betónový blok

Výška

600 mm

Farba

Farba nehrdzavejúcej ocele

Povrch

FINISH zušľachtilej ocele

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie