Kotvy s klincom
Hmoždinka s klincom na suchú stavbu
ROZPERKA PLASTOVA S KLINCOM (A1K) 6X30
Obj. č. 0903760300
EAN 4038898473503
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rýchla a nákladovo efektívna inštalácia
Vopred zostavené: nie je potrebné hľadať správnu skrutku
Vhodné aj pre vedenia
Možno odstrániť pomocou upnutia v hlave skrutky
Vlastnosti
- Odolnosť voči UV žiareniu
- Plastové kotvy vyrobené z kvalitného polyamidu: odolné voči plesniam
- Odolnosť voči teplotám -40 až +150 °C
- Neobsahuje halogény ani silikón
Hárky údajov(X)
Môže sa použiť na betón, plnú tehlu, vápennopieskovú tvárnicu, pórobetón, zvisle perforovanú tehlu, dutú vápennopieskovú tvárnicu, poter a sadrokartón
Na upevnenie nenosných prvkov a ľahkých bremien v stavebníctve, kovoobrábaní, sanitárnych a elektrických aplikáciách
Plochá hlava: pripevnenie uhlových konzol, panelov, plechov, káblových vedení a iných komponentov na nezapustenú inštaláciu
Priemer hmoždinky | 6 mm |
Dĺžka hmoždinky (l) | 30 mm |
Max. výška upevnenia (t fix) | 5 mm |
Hĺbka osadenia (h nom) | 30 mm |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 6 mm |
Hĺbka otvoru (h 1) | 25 mm |
Materiál klinca | Oceľ |
Vnútorný pohon | Z2 |