Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kovanie bezpečnostných dverí z nehrdzavejúcej ocele S 202

Bezp. kov. dverí z nehrdz. ocele, S 202
KOVANIE DVER.A2 S202 WE ZA 72 14 MATNA

Obj. č. 0687252002

EAN 4038898599265

Cena za zvolené balenie
Kovanie bezpečnostných dverí z nehrdzavejúcej ocele S 202

Obj. č. 0687252002

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • 3-bodové skrutkové spojenie kovania, ktoré zabezpečuje najlepšie možné uchytenie kovania

  • Súprava páky/kľučky s dlhým štítom a pevnou guľou pre dvere DIN R a DIN L

  • Ochrana proti vlámaniu, pretože kovania s valcovým krytom na vonkajšej strane zabezpečujú optimálnu ochranu proti zariadeniam na otvorenie dverí Zieh-Fix, ktoré sa bežne používajú na vlámanie (vytiahnutie a zlomenie vložky)

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre bytové vstupné dvere.

Vhodné pre

Vstupné bytové dvere

Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany

Nie

Verzia armatúry

Kľučka/guľa

Tvar kľučky s otvorom

U

Dierovanie

BC

Vzdialenosť (kľučka – zámok) (E)

72 mm

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2, 1.4301

Stupeň lesku

Matný

Vhodnosť pre hrúbku dverí min./max. (TS)

38-45 mm

Vhodnosť pre presah profilovej cylindrickej vložky min./max.

10-15 mm

Štvorhranné uchytenie

8 mm

Vreteno

So závitom M8

Smer DIN

DINP/Ľ

Environmentálne vyhlásenie o výrobku

Áno

Ložisková technológia

Dverová kľučka, voľná, Splastovým ložiskom

Hĺbka zasunutia

42 mm

Dĺžka kľučky

141 mm

Priemer kľučky

21 mm

Priemer uloženia kľučky na dverách

17,8 mm

Výška rukoväti vrát. rozety/štítka

68,5 mm

Priemer guľovej kľučky

50 mm

Výška držadla vrátane rozety/štítka

56 mm

Gombík/držadlo/kruhové držadlo

Pevný

Vzdialenosť otvorov (mm)

215 mm

Dĺžka štítu (vonkajší)

247 mm

Dĺžka štítu (vnútorný)

247 mm

Hrúbka štítka (vonkajší)

14 mm

Hrúbka štítka (vnútorný)

8 mm

Šírka štítu (vonkajší)

54 mm

Šírka štítu (vnútorný)

54 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie