Kovanie interiérových posuvných dverí REDOSLIDE Z100-HND/Z100-HNW
Súpr. kovania inter. posuv. dverí Z100-HNW
KOVANIE POS.DVERI REDOSLIDE Z100 HND 1T
Obj. č. 0687920026
EAN 4052703536627
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Montáž na stenu pre drevené dvere
- K dispozícii s funkciou tlmenia na jednej alebo oboch stranách
- Nízka inštalačná výška – len 31 mm
- Vďaka nízkej inštalačnej výške sa nevyžaduje horný panel
Upozornenie
Vodiace koľajničky nie sú súčasťou súpravy kovania posuvných dverí. Je potrebné ich objednať samostatne.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Nosnosť | 100 kg |
Nosnosť max. | 100 kg |
Vhodnosť pre hrúbku dverí min. | 30 mm |
Vhodnosť pre hrúbku dverí max. | 40 mm |
Vhodnosť pre šírku dverí max. | 1600 mm |
Vhodnosť pre výšku dverí max. | 2700 mm |
Nastavenie výšky | +1mm / -3mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!