Kovanie interiérových posuvných dverí REDOSLIDE Z60-H/Z60-HW
Súpr. kovania inter. posuv. dverí Redoslide Z60-H
KOVANIE POS.DVERI REDOSLIDE Z60 1T
Obj. č. 0687920020
EAN 4052703536597
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Montáž na strop a stenu pre drevené dvere
- Výnimočná kvalita vďaka vysokokvalitnému plastovému materiálu
- Jednoduché používanie a inštalácia
- Navrhnuté s ohľadom na používateľa
- Tlmiaci systém jemne zabrzdí dvere a posunie ich do otvorenej alebo zatvorenej polohy, vďaka čomu dvere spĺňajú najvyššie možné požiadavky na obytné priestory
- Voliteľné súbežné ovládanie pre simultánne otvorenie 2 dverí
- K dispozícii tlmenie pre jednu alebo obe strany
Upozornenie
Vodiace koľajničky a kryty nie sú súčasťou súpravy kovania posuvných dverí. Je potrebné si ich objednať samostatne.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Nosnosť | 60 kg |
Nosnosť max. | 60 kg |
Vhodnosť pre hrúbku dverí min. | 30 mm |
Vhodnosť pre hrúbku dverí max. | 40 mm |
Vhodnosť pre šírku dverí max. | 1600 mm |
Vhodnosť pre výšku dverí max. | 2700 mm |
Nastavenie výšky | +/- 3 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!