Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kovanie interiérových posuvných dverí Redoslide Z300-H

Súpr. kov. int. posuv. dverí Redoslide Z300-H
KOVANIE POS.DVERI REDOSLIDE Z300 1T

Obj. č. 0687920100

EAN 4052703537174

Cena za zvolené balenie
Kovanie interiérových posuvných dverí Redoslide Z300-H

Obj. č. 0687920100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na výnimočne ťažké dvere.

Rozsah dodávky:


  • 2 x jazdec s guľôčkovým ložiskom

  • 2 x podporná skrutka, M8 x 45, s poistnou maticou, galvanizovaná oceľ

  • 2 x podporná príruba, galvanizovaná oceľ

  • 1 x doraz koľajničky, galvanizovaná oceľ

  • 1 x podlahové vedenie, galvanizovaná oceľ

  • 1 návod na montáž
Upozornenie

Vodiace koľajničky nie sú súčasťou súpravy kovania posuvných dverí. Je potrebné ich objednať samostatne.

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre drevené dvere. Vhodné na montáž na strop a stenu.

Nosnosť max.

300 kg

Vhodnosť pre hrúbku dverí max.

80 mm

Vhodnosť pre šírku dverí max.

4000 mm

Vhodnosť pre výšku dverí max.

4000 mm

Nastavenie výšky

+10mm / -5mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie