Kovanie interiérových posuvných dverí Redoslide Z45-H
Súpr. kovania inter. posuv. dverí Redoslide Z45-H
KOVANIE POS.DVERI REDOSLIDE Z45 1T
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Výnimočná kvalita vďaka vysokokvalitnému plastovému materiálu.
Jednoduché používanie a inštalácia.
Rozsah dodávky:
- 2 x plastový jazdec s jednoduchými ložiskovými valčekmi
- 2 x podporná skrutka, M8 x 32, s poistnou maticou, pozinkovaná oceľ
- 2 x podporná príruba, pozinkovaná oceľ
- 1 x doraz koľajničky, sivý plast
- 1 x podlahové vedenie, plastové, antracitová
- 1x gumený nástenný tlmič, čierny
- Pokyny na montáž
Vodiace koľajničky nie sú súčasťou súpravy kovania posuvných dverí. Je potrebné ich objednať samostatne.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
Nosnosť | 45 kg |
Nosnosť max. | 45 kg |
Vhodnosť pre hrúbku dverí min. | 30 mm |
Vhodnosť pre hrúbku dverí max. | 40 mm |
Vhodnosť pre šírku dverí max. | 1000 mm |
Vhodnosť pre výšku dverí max. | 2200 mm |
Nastavenie výšky | +/- 3 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!