Masívna kotva W-TM, typ S  - KOTVA-(W-TM/S-S)-(A2K)-20-M10X60 Masívna kotva W-TM, typ S  - KOTVA-(W-TM/S-S)-(A2K)-20-M10X60
´
Masívna kotva W-TM, typ S  - KOTVA-(W-TM/S-S)-(A2K)-20-M10X60 - 1
Masívna kotva W-TM, typ S  - KOTVA-(W-TM/S-S)-(A2K)-20-M10X60 - 2

Masívna kotva W-TM, typ S

Kotva pre vysoké zaťaženie W-TM typ S oceľ pozink.
KOTVA-(W-TM/S-S)-(A2K)-20-M10X60

Obj. č. 0904901862

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Masívna kotva W-TM, typ S

Obj. č. 0904901862

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Počet

Balenie

x50 ks

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

So šesťhrannou skrutkou a podložkou, na nepopraskaný betón, pozinkovaná oceľ
  • Na osadenie hmoždinky je potrebné minimálne úsilie

  • Okamžitá nosnosť – žiadne čakanie

  • Nevyžadujú sa žiadne osadzovacie nástroje

  • Môže sa zarovnať s povrchom: Upevnené časti je možné kedykoľvek odmontovať/znova namontovať

  • Trojité rozširovacie puzdro na zabezpečenie rovnomerného rozšírenia a rozloženia zaťaženia

  • Použitie stanoveného krútiaceho momentu počas procesu kotvenia zaisťuje bezpečnú inštaláciu

  • Expanzné kotviace prvky z pozinkovanej ocele s riadením pomocou zaťaženia a doťahovania vo veľkostiach M6–M12

  • Závlačková inštalácia
Upozornenie

Boli zohľadnené čiastkové bezpečnostné koeficienty odporu regulované v rámci schválenia a čiastkový bezpečnostný koeficient účinkov yF = 1,4. Informácie o kombinovaní ťahového a priečneho zaťaženia, okrajových vplyvoch a skupinách kotviacich prvkov nájdete v usmerneniach pre európske technické osvedčenie (ETAG), príloha C.



V betóne je normálna výstuž. Vyššie hodnoty je možné dosiahnuť v prípade betónu vyššej pevnosti.



V súlade so schválením, ak sa skrutky a závitové tyče s osvedčením o schvaľovacej skúške 3.1 podľa normy EN 10204:2004 osvedčili ako požadovaný materiál a majú mechanické vlastnosti určené v dokumente ETA-10/0255



Ak je potrebná menšia montážna výška, vyvŕtajte zodpovedajúci hlbší otvor

Osvedčenie ETA-10/0255 pre individuálne upevnenie, možnosť 7, nepopraskaný betón, pozinkovaná oceľ, M6 – M12; dimenzovaná v súlade so smernicami európskeho technického osvedčenia (ETAG) pre „kovové kotviace prvky používané v betóne“, príloha C, postup merania A

Informácie o výrobku

Katalóg spoločnosti Würth(X)

Stránka katalógu vo formáte PDF 1  |  2

Hárky údajov(X)

Oblasť použitia

Dá sa použiť pre stredné až veľké zaťaženia



Vhodné na pripevnenie: Prenosového vedenia na úrovni podlahy, pre ktoré je určená zapustená inštalácia, oceľových konštrukcií, kovových profilov, konzol, základových dosiek, káblovodov, potrubí, montážnych koľajníc atď.



Tento kotviaci prvok má európske technické osvedčenie na použitie v železobetóne alebo štandardnom betóne s triedou pevnosti min. C20/25 a max. C50/60 v súlade s normou EN 206:2000-12



Môže sa používať v betóne < C20/25, tvrdom prírodnom kameni a murive z plnej tehly (bez schválenia)



Hmoždinka je schválená hlavne na ukotvenie so statickým alebo kvázi-statickým zaťažením



Individuálne pripojenie:


Kotvenie s európskym technickým schválením v nepopraskanom betóne



Môže sa používať iba v suchých vnútorných podmienkach

Priemer hmoždinky

10 mm

Dĺžka hmoždinky (l)

60 mm

Max. výška upevnenia (t fix)

20 mm

Menovitý priemer vrtáka (d0)

14 mm

Hĺbka otvoru (h 1)

70 mm

Účinná kotviaca hĺbka (h ef)

51,5 mm

Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f)

12 mm

Veľkosť kľúča

17 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

pozinkované

Dĺžka skrutiek

80 mm

Obj. č. Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Katalóg spoločnosti Würth

Stránka katalógu vo formáte PDF  | 

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Technické informácie