Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kovanie otočných posuvných dverí

Kovanie otočných posuvných dverí pre systém Tiomos
KOVANIE POS.DVERI DRHTR 1600X450MM

Obj. č. 0684702120

EAN 4052703401123

Cena za zvolené balenie
Kovanie otočných posuvných dverí

Obj. č. 0684702120

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre systém TIOMOS

S paralelnou vodiacou koľajnicou


Presný tichý chod, vysoká bočná stabilita



Zaťahovacie závesné dvere


Voľný priestor pred kostrou bez narušenia závesných dverí



Výška dverí max. 2200 mm


Flexibilné možnosti využitia



Guľôčkové vedenie, pozinkované a čierne pochrómované



Hrúbka dverí 19 mm



Otvárací uhol 110 °



Upevnenie v strede steny, odsadenie 9,5 mm



Obsah:


  • 4 x vodiaca koľajnica s guľôčkovými ložiskami

  • 2 x 532 mm dlhé ozubené upevnenie s možnosťou orezania na požadovanú dĺžku

  • 2 x ozubené koleso

  • 2 x ložiskový blok s ložiskovými puzdrami a 2 x skrutka M 4 25

  • 4 x kužeľovitá ryhovaná podložka

  • 4 x skrutka M 4 x 6

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitá dĺžka

450 mm

Vhodnosť pre výšku dverí max.

1600 mm

Vhodnosť pre hrúbku dverí min./max.

16-19 mm

Materiál

Oceľ/plast

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Skrytý pánt TIOMOS Click-on 110

NABYT-KOVANIE-CLICKON-110-H-BP-C95-HMOZD

Hladké spoje na dvierkach s hrúbkou do 24 mm
x 50 ks
Kríž. mont. doska TIOMOS s euroskrutkou 13,5 mm so štvorbodovým upevnením na bezpečné pripevnenie k bočnej strane nábytku

PRISLUSENSTVO-TIOMOS-1D-H02

Rozvorová tyč pre nábytkové zámky

TYC OTOCNA NA UZAMYKANIE D8XL2000M

x 20 ks
Skrytý pánt TIOMOS Click-on 110

NABYT-KOVANIE-CLICKON-110-H-BP-C95

Hladké spoje na dvierkach s hrúbkou do 24 mm