Kovanie otočných posuvných dverí
Kovanie otočných posuvných dverí pre systém Tiomos
KOVANIE POS.DVERI DRHTR 1600X600MM
Obj. č. 0684702122
EAN 4052703401222
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S paralelnou vodiacou koľajnicou
Presný tichý chod, vysoká bočná stabilita
Zaťahovacie závesné dvere
Voľný priestor pred kostrou bez narušenia závesných dverí
Výška dverí max. 2200 mm
Flexibilné možnosti využitia
Guľôčkové vedenie, pozinkované a čierne pochrómované
Hrúbka dverí 19 mm
Otvárací uhol 110 °
Upevnenie v strede steny, odsadenie 9,5 mm
Obsah:
- 4 x vodiaca koľajnica s guľôčkovými ložiskami
- 2 x 532 mm dlhé ozubené upevnenie s možnosťou orezania na požadovanú dĺžku
- 2 x ozubené koleso
- 2 x ložiskový blok s ložiskovými puzdrami a 2 x skrutka M 4 25
- 4 x kužeľovitá ryhovaná podložka
- 4 x skrutka M 4 x 6
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitá dĺžka | 600 mm |
Vhodnosť pre výšku dverí max. | 1600 mm |
Vhodnosť pre hrúbku dverí min./max. | 16-19 mm |
Materiál | Oceľ/plast |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!