Kovanie otočných posuvných dverí
Kovanie pos. dverí pre používateľov systému Nexis
KOVANIE POS.DVERI DRHTR 2200X400MM
Obj. č. 0684702123
EAN 4052703401802
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S paralelnou vodiacou koľajnicou
Presný, ľahký chod, vysoká bočná stabilita
Posuvné dvere s otočným kĺbom
Dvere s otočným kĺbom bez prekážok, voľný priestor pred jednotkou
Výška dverí: max. 2200 mm
Flexibilné použitie
Koľajnička guľôčkového ložiska, pozinkované a čierne pochrómovanie
Uhol otvárania 100° s hrúbkou dverí 19 mm
Uhol otvárania 95 ° s hrúbkou dverí 24 mm
Stredný nástenný držiak, odsadenie 8 mm
Súčasť balenia:
- 4 x vodiaca koľajnica s guľôčkovými ložiskami
- 2 x 532 mm dlhé ozubené upevnenie s možnosťou orezania na požadovanú dĺžku
- 2 x ozubené koleso
- 4 x ložiskový blok, každý s ložiskovými puzdrami a 2 x skrutka M4 x 25
- 8 x kužeľovitá podložka na police
- 8 x skrutka M4 x 6
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitá dĺžka | 400 mm |
Vhodnosť pre výšku dverí max. | 2200 mm |
Vhodnosť pre hrúbku dverí min./max. | 16-19 mm |
Materiál | Oceľ/plast |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!