Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kovanie posuv. dverí SB 20 E, vodiaca lišta

Kovanie posuvných dverí, SB 20 E, vodiaca závora
KOLIESKO VODIACE

Obj. č. 0684562102

EAN 4024835797221

Cena za zvolené balenie
Kovanie posuv. dverí SB 20 E, vodiaca lišta

Obj. č. 0684562102

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Viditeľné pre vnútorné dvierka, bočné strany skriniek a spodnú základňu

  • Nosnosť: 20 kg

  • Funguje ľahko a ticho

  • Spodné vodiace koliesko vyrobené z nylonu. Nastavenie výšky na ±3 mm pomocou excentrického kovania a vodiacich vačiek

  • Priemer otvoru pre vodiace prvky: 35 mm

  • Jednoduchá inštalácia pomocou štandardných nástrojov


Horná vodiaca lišta z nylonu s pružinovým čapom. Prekrytie čapu 5 alebo 8 mm


  • Rýchla demontáž/zavesenie dverí

  • Tolerancia kompenzátora pre nastavenie výšky


Uchytenie dverí na skrinku


  • Montáž dverí bez použitia náradia

  • Jednoduché osadenie dverí


Jedna koľajnica pre horné a dolné police


  • Jednotný rozmer frézovania

  • Flexibilné umiestnenie políc

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Plast

Farba

Biela

Vhodnosť pre hmotnosť dverí max.

20 kg

Vhodnosť pre hrúbku dverí min.

16 mm

Priemer frézy

35 mm

Požadovaný počet pri 2 prvkoch

4 KS

Požadovaný počet pri 3 prvkoch

6 KS

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie