Kovanie posuv. dverí SB 20 E, vodiaca lišta
Kovanie posuvných dverí, SB 20 E, vodiaca závora
KOLIESKO VODIACE
Obj. č. 0684562103
EAN 4024835797542
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Viditeľné pre vnútorné dvierka, bočné strany skriniek a spodnú základňu
- Nosnosť: 20 kg
- Funguje ľahko a ticho
- Spodné vodiace koliesko vyrobené z nylonu. Nastavenie výšky na ±3 mm pomocou excentrického kovania a vodiacich vačiek
- Priemer otvoru pre vodiace prvky: 35 mm
- Jednoduchá inštalácia pomocou štandardných nástrojov
Horná vodiaca lišta z nylonu s pružinovým čapom. Prekrytie čapu 5 alebo 8 mm
- Rýchla demontáž/zavesenie dverí
- Tolerancia kompenzátora pre nastavenie výšky
Uchytenie dverí na skrinku
- Montáž dverí bez použitia náradia
- Jednoduché osadenie dverí
Jedna koľajnica pre horné a dolné police
- Jednotný rozmer frézovania
- Flexibilné umiestnenie políc
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Plast |
Farba | Hnedá |
Vhodnosť pre hmotnosť dverí max. | 20 kg |
Vhodnosť pre hrúbku dverí min. | 16 mm |
Priemer frézy | 35 mm |
Požadovaný počet pri 2 prvkoch | 4 KS |
Požadovaný počet pri 3 prvkoch | 6 KS |