Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kovanie posuv. dverí SB 20 E, vodiaci valček

Kovanie posuv. dverí, SB 20 E, vodiaci valček
KOLIESKO VODIACE

Obj. č. 0684562100

EAN 4024835796637

Cena za zvolené balenie
Kovanie posuv. dverí SB 20 E, vodiaci valček

Obj. č. 0684562100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Pre vstavané dvere

  • Viditeľné boky skrine a spodná základňa

  • Nosnosť: 20 kg

  • Funguje ľahko a ticho

  • Spodné vodiace koliesko vyrobené z nylonu. Nastavenie výšky na ±3 mm pomocou excentrického kovania a vodiacich vačiek

  • Priemer otvoru pre vodiace prvky: 35 mm

  • Jednoduchá inštalácia pomocou štandardných nástrojov


Horná vodiaca lišta z nylonu s pružinovým čapom. Prekrytie čapu 5 alebo 8 mm


  • Rýchla demontáž/zavesenie dverí

  • Tolerancia kompenzátora pre nastavenie výšky


Uchytenie dverí na skrinku


  • Montáž dverí bez použitia náradia

  • Jednoduché osadenie dverí


Jedna koľajnica pre horné a dolné police


  • Jednotný rozmer frézovania

  • Flexibilné umiestnenie políc

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Plast

Farba

Biela

Vhodnosť pre hmotnosť dverí max.

20 kg

Vhodnosť pre hrúbku dverí min.

16 mm

Nastavenie výšky

+/- 3 mm

Priemer frézy

35 mm

Požadovaný počet pri 2 prvkoch

4 KS

Požadovaný počet pri 3 prvkoch

6 KS

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Kovanie posuv. dverí SB 20 E, vodiaca lišta

KOLIESKO VODIACE

x 100 ks
Kovanie posuvných dverí SB 20 E, vodiaca koľajnica

LISTA VODIACA PLASTOVA PVC BIELA 3M

Jedna koľajnica pre horné a dolné police
x 10 ks
Kovanie posuvných dverí SB 20 E, vodiaca koľajnica

LISTA VODIACA PLASTOVA PVC HNEDA 3M

Jedna koľajnica pre horné a dolné police
x 10 ks
Kovanie posuvných dverí SB 20 E, vodiaca koľajnica

LISTA VODIACA PLASTOVA PVC CIERNA 3M

Jedna koľajnica pre horné a dolné police
x 10 ks
Kovanie posuvných dverí SB 20 E, vodiaca koľajnica

LISTA VODIACA PLASTOVA PVC SIVA 3M

Jedna koľajnica pre horné a dolné police
x 10 ks