Kovanie posuv. dverí SB 20 E, vodiaci valček
Kovanie posuv. dverí, SB 20 E, vodiaci valček
KOLIESKO VODIACE
Obj. č. 0684562101
EAN 4024835796804
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Pre vstavané dvere
- Viditeľné boky skrine a spodná základňa
- Nosnosť: 20 kg
- Funguje ľahko a ticho
- Spodné vodiace koliesko vyrobené z nylonu. Nastavenie výšky na ±3 mm pomocou excentrického kovania a vodiacich vačiek
- Priemer otvoru pre vodiace prvky: 35 mm
- Jednoduchá inštalácia pomocou štandardných nástrojov
Horná vodiaca lišta z nylonu s pružinovým čapom. Prekrytie čapu 5 alebo 8 mm
- Rýchla demontáž/zavesenie dverí
- Tolerancia kompenzátora pre nastavenie výšky
Uchytenie dverí na skrinku
- Montáž dverí bez použitia náradia
- Jednoduché osadenie dverí
Jedna koľajnica pre horné a dolné police
- Jednotný rozmer frézovania
- Flexibilné umiestnenie políc
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Plast |
Farba | Hnedá |
Vhodnosť pre hmotnosť dverí max. | 20 kg |
Vhodnosť pre hrúbku dverí min. | 16 mm |
Nastavenie výšky | +/- 3 mm |
Priemer frézy | 35 mm |
Požadovaný počet pri 2 prvkoch | 4 KS |
Požadovaný počet pri 3 prvkoch | 6 KS |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!