Kovanie skladacích dverí FT 20 A
Súprava sklad. dverí, FT 20 A, pre drevené dvere
POSUVY FATR FT20A DREVENE DVIERKA
Obj. č. 0684563001
EAN 4024835072373
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Kovanie bočných skladacích dverí. Dvere sú k jednotke pripevnené na jednej strane pomocou skrytých závesov.
- Vodiaca lišta len na hornej polici
- Spodná základňa bez vodiacej lišty
- Dvierka sa zatvárajú v rovine so základňou
- Jednoduché nastavenie dvierok
- Nastavenie výšky pomocou excentrického kovania ±2 mm
- Nastavenie hĺbky: 2 mm
- Farebne neutrálna vodiaca lišta, ktorú možno ľahko skrátiť na požadovanú dĺžku
Oblasť použitia
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Vhodné pre pravé a ľavé drevené dvere
![]() | |
Nosnosť | 20 kg |
Vhodnosť pre šírku dverí max. | 450 mm |
Vhodnosť pre výšku dverí max. | 2000 mm |
Nastavenie výšky | +/- 2 mm |
Materiál | Oceľ/zinkový tlakový odliatok |
Povrch | Poniklované |
| Nosnosť kovania FT 20 A závisí od počtu nábytkových závesov, ktorými sú pripojené dvierka ku skrinke. Odporúčame používať nábytkové závesy 110° v nasledujúcom počte: | |
| Nosnosť v kg | Počet závesov |
| 10 | 2 |
| 15 | 3 |
| 20 | 4 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!