Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kovanie výklopných dvierok Kinvaro T 71

Kovanie výklopných dvierok, Kinvaro T 71
SKLOPNE KOVANIE KINVARO T71 SET RAL7045

Obj. č. F151147696

EAN 4050641918123

Cena za zvolené balenie
Kovanie výklopných dvierok Kinvaro T 71

Obj. č. F151147696

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

So zabudovaným nastaviteľným tlmením
  • Nevyžaduje sa inštalácia nábytkových závesov v hornej časti

  • Rýchlejšia inštalácia

  • Bezpečne zaistí výklopné dvierka v akejkoľvek polohe

  • Možnosť inštalácie ďalších jednotiek hore

  • Jednoduchá inštalácia prednej časti bez použitia nástrojov

  • Priame trojrozmerné nastavenie predných častí

  • Bezúdržbové


Široký rozsah aplikácií pre veľké až veľmi veľké výklopné dvierka


  • Šírka výklopných dvierok: 300 – 1200 mm

  • Výška výklopných dvierok: 300 – 600 mm

  • Pružinový mechanizmus vhodný pre široký rozsah aplikácií od malých a ľahkých drevených výklopných dvierok až po vyhotovenie na vysoké zaťaženie.

  • Pre výklopné dvierka rôznych materiálov a hmotností, napr. drevo, MDF, sklo so širokými hliníkovými alebo drevenými rámami.


Výnimočne jednoduché otváranie s pružinovým mechanizmom


  • Výklopné dvierka možno jednoducho otvoriť a zatvoriť

  • Vyžaduje sa minimálna sila

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodné pre min./max. výšku skrine

300-600 mm

Vhodnosť pre hmotnosť sklopnej časti, vrátane úchytu min./max.

1,4-8,5 kg

Minimálna montážna hĺbka

147 mm

Otvárací uhol

110 Stupeň

Výpočet hmotnosti výklopných dvierok:
Šírka dvierok x výška dvierok x hrúbka dvierok x hustota1 + hmotnosť rukoväti2 = hmotnosť dvierok.

1 Hustota materiálu MDF 0,85 kg/dm3, drevotriesky 0,65 kg/dm3, smreku/borovice 0,45 kg/dm3.
2 Tyčové rukoväti musia mať hmotnosť 0,1 kg na 100 mm šírky rukoväte. Odporúčame skúšobnú montáž.
Legenda:

F: Kĺb
FAS: Predné prekrytie, bočné
Výška výklopných dvierok v mm Hmotnosť výklopných dvierok vrátane rukoväti v kg (biela pružina na oboch stranách) Hmotnosť výklopných dvierok vr. rukoväti v kg (oranžová pružina na oboch stranách)
300 2,1 - 7,4 2,5 - 8,5
350 1,8 - 6,3 2,3 - 7,5
400 1,7 - 5,4 2,1 - 6,8
450 1,6 - 4,7 2,0 - 5,8
500 1,5 - 4,0 1,8 - 5,0
550 1,4 - 3,7 1,6 - 4,6
600 1,4 - 3,3 1,4 - 4,2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie