Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kovanie výklopných dvierok Kinvaro T-Slim Pre drevené čelné dvierka

Držiak výklopných dvierok Kinvaro T-Slim
VÝKLOP-KINVARO-T-SLIM-ICE-250-500

Obj. č. F151149004

EAN 9003012631034

Cena za zvolené balenie
Kovanie výklopných dvierok Kinvaro T-Slim Pre drevené čelné dvierka

Obj. č. F151149004

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ideálne kovanie výklopných dvierok pre aplikácie s vysokými požiadavkami na dizajn a maximálny úložný priestor
  • Možno namontovať so zapustením alebo naskrutkovať s adaptérom

  • Hĺbka frézovania, bočná strana jednotky: 12,2 mm, predná strana: 13,7 mm

  • Aj pri montáži pomocou skrutiek je celková výška len 14,2 mm

  • Nízka otváracia sila, výklopné dvierka držia v akejkoľvek polohe

  • Vyklopenie nastaviteľné v troch rozmeroch

  • Praktické plynulé nastavenie sily pružiny spredu

  • Rýchloupínací predný držiak na upevnenie bez použitia nástrojov

  • Integrovaný, voliteľne aktivovaný obmedzovač uhla otvorenia, ktorý možno nastaviť na ľubovoľný uhol medzi 107° a 75°

  • Všetky krytky možno zatrieť farbou


Na určenie správneho kovania (obj. č.) si zapíšte hodnotu faktora účinnosti a hmotnosti výklopných dvierok


Dostupné v dvoch vyhotoveniach:


  • S integrovaným tlmením (mäkké zatváranie, tlmič možno zapnúť/vypnúť)

  • S integrovanou funkciou automatického otvárania (Tipmatic Plus); vyžaduje sa napríklad zatláčacia magnetická rýchloúchytka (obj. č. 0683439190)
Upozornenie

V prípade verzie Tipmatic Plus je uhol otvorenia subjektívny, preto odporúčame skúšobnú montáž. Upozorňujeme na rôzne hĺbky vŕtania zatláčacej magnetickej rýchloúchytky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Bývanie, spánok, kancelária, kuchyňa, dizajn

Výkonový faktor výklopného držiaka

250 – 500

Farba

Ľad

Materiál

Oceľ/plast

Bočné nastavenie

+/-2mm

Nastavenie výšky

+/–2,5mm

Nastavenie hĺbky

3mm/-1mm

Pokyny na montáž a inštaláciu pri frézovaní (všetky rozmery v mm)
Požiadavky na priestor pri frézovaní Krátka zatláčacia magnetická rýchloúchytka
Poloha frézovania na bočnú stranu Poloha frézovania na prednú stranu
Pokyny na montáž a inštaláciu pri skrutkovaní
Požiadavky na priestor pri skrutkovaní Krátka zatláčacia magnetická rýchloúchytka
Poloha skrutkovania na bočnú stranu Poloha frézovania na prednú stranu
Možnosti nastavenia
Nastavenie výšky (HV)+/-2,5 mm Bočné nastavenie (SV)+/-2,0 mm Nastavenie hĺbky (TV) +3 mm/-1,0 mm
Nastavenia
Nastavenie sily pružiny Vypnutie tlmenia zatvárania
Zapnutie obmedzovača uhla
Núdzové otvorenie pri zatvorenom kovaní
Výstraha
Pozor! Nebezpečenstvo poranenia! Na kovanie pôsobí sila pružiny
KĽÚČ
F Spoj FH Predná výška KOB Horná polica jednotky
FAO Horná predná podpera Áno Bočná strana KP Korunkový profil
FAS Predná podpera na bočnej strane KLS Hrúbka výklopných dvierok LF Faktor účinnosti
KORUNKOVÝ PROFIL - SPOJ - HMOTNOSŤ VÝKLOPNÝCH DVIEROK
Policová jednotka (KOB) Horná predná podpera (FAO) Faktor účinnosti (LF)
16 18 19 20 22 24 15 17 19 21 22 250 - 550 500 - 1100 1000 - 2250
Hrúbka výklopných dvierok (KLS) 16 67 74 77 80 87 94 Hrúbka výklopných dvierok (KLS) 16 1 1 1 1 1 Výška výklopných dvierok (KLH) 200 1,3 - 2,8 2,5 - 5,5 5,0 - 11,3
18 60 67 70 73 80 87 18 1 1 1 1 1 250 1,0 - 2,2 2,0 - 4,4 4,0 - 9,0
19 57 64 67 70 77 84 19 1 1 1 1 1 300 0,8 - 1,8 1,7 - 3,7 3,3 - 7,5
20 54 60 63 67 73 80 20 1 1 1 1 1 350 0,7 - 1,6 1,4 - 3,1 2,9 - 6,4
21 50 56 60 63 69 76 21 1 1 1 1 1 400 0,6 - 1,4 1,3 - 2,8 2,5 - 5,6
22 47 53 57 60 66 73 22 1 1 1 1 1 450 0,6 - 1,2 1,1 - 2,4 2,2 - 5,0
24 40 46 50 53 60 67 24 1,5 1 1 1 1 500 0,5 - 1,1 1,0 - 2,2 2,0 - 4,5
26 33 40 43 46 53 60 26 3 2,5 1,5 1 1 550 0,5 - 1,0 0,9 - 2,0 1,8 - 4,1
32 12 19 22 25 32 38 32 8 7 6 5,5 5
Korunkový profil (KP) Spoj (F) Hmotnosť výklopných dvierok v kg
Výpočet faktora účinnosti (LF)
LF = výška výklopných dvierok (mm) x [ hmotnosť výklopných dvierok (kg) + 2 x hmotnosť rukoväti (kg)]
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Dizajnový nosník sklenenej police S gumeným poťahom

KOLIK POLICOVY DESIGN SKLOBOD ZAPFD5

Poniklovaný dizajnový držiak police je vyrobený zo zinku odlievaného pod tlakom.
x 500 ks