Kovanie závesov Kinvaro T 76
Kovanie výklopných dvierok, Kinvaro T 76
SKLOPNE KOVANIE KINVARO T76 SADA RAL7045
Obj. č. F151147706
EAN 9003012556597
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
So zabudovaným nastaviteľným tlmením
- Nevyžaduje sa inštalácia nábytkových závesov v hornej časti
- Rýchlejšia inštalácia
- Bezpečne zaistí výklopné dvierka v akejkoľvek polohe
- Možnosť inštalácie ďalších jednotiek hore
- Jednoduchá inštalácia prednej časti bez použitia nástrojov
- Priame trojdimenzionálne nastavenie predných častí
- Bezúdržbové
Široký rozsah aplikácií pre veľké až veľmi veľké výklopné dvierka
- Šírka výklopných dvierok: 550 – 1200 mm
- Výška výklopných dvierok: 400 – 600 mm
- Pružinový mechanizmus vhodný pre širokú oblasť aplikácií, od malých a ľahkých drevených výklopných dvierok až po ťažké modely.
- Pre výklopné dvierka rôznych materiálov a hmotností, napr. drevo, MDF, sklo so širokými hliníkovými alebo drevenými rámami.
Výnimočne jednoduché otváranie s pružinovým mechanizmom
- Výklopné dvierka možno jednoducho otvoriť a zatvoriť
- Vyžaduje sa minimálna sila
Upozornenie
Hmotnosť závesov vždy zahŕňa rukoväť
Oblasť použitia
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodné pre min./max. výšku skrine | 400-600 mm |
Vhodnosť pre šírku korpusu min./max. | 550-1200 mm |
Vhodnosť pre hmotnosť sklopnej časti, vrátane úchytu min./max. | 5,2-11 kg |
Minimálna montážna hĺbka | 181 mm |
Otvárací uhol | 110 Stupeň |
| Výpočet hmotnosti výklopných dvierok: Šírka dvierok x výška dvierok x hrúbka dvierok x hustota1 + hmotnosť rukoväti2 = hmotnosť dvierok. 1 Hustota materiálu MDF 0,85 kg/dm3, drevotriesky 0,65 kg/dm3, smreku/borovice 0,45 kg/dm3. 2 Tyčové rukoväti musia mať hmotnosť 0,1 kg na 100 mm šírky rukoväte. Odporúčame skúšobnú montáž. |
| Legenda: F: Kĺb FAS: Predné prekrytie, bočné |
| Výška výklopných dvierok v mm | Hmotnosť výklopných dvierok vrátane rukoväti v kg (štandardná pružina na oboch stranách) |
| 400 | 7,0 – 11,0 |
| 450 | 6,7 – 9,6 |
| 500 | 5,8 – 8,5 |
| 550 | 5,6 – 7,6 |
| 600 | 5,2 – 7,0 |