Kovová dutinová kotva W-MH/L, skrutka s valcovou hlavou
Kovová kotva do dutín W-MH
DBL-(W-MH/L)-SHR-(18-28)-(A1K)-M4X6
Obj. č. 090352454
EAN 4049557828091
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vynikajúca sila uchytenia vďaka rozširujúcim nosným prvkom s veľkým kontaktným polomerom
- Jednoduché nastavenie pomocou príslušných montážnych klieští
- Vopred zmontovaná s metrickou skrutkou so šošovkovou hlavou
- Poistka proti otáčaniu na golieri zabraňuje pohybu vo vyvŕtanom otvore
- Skrutku so šošovkovou hlavou možno uvoľniť bez straty prídržnej sily
Protipožiarna odolnosť testovaná v dutej pemze
Po roztiahnutí kotvy možno štandardnú skrutku priradenú ku kotve nahradiť iným upevňovacím prvkom s metrickým závitom rovnakej veľkosti, napríklad skobou so závitom, špeciálnymi skrutkami, mosadznými skrutkami A2/A4, závitovými tyčami atď.
Na tvrdých podkladoch, ako sú napr. dlaždice, musia byť oká na golieri (poistka proti otáčaniu) ohnuté priamo.
Stlačením prednej račňovej páčky sa znovu uvoľnia račňové kliešte.
Protipožiarna odolnosť testovaná v dutej pemze
Hárky údajov(X)
- Na sekundárne upevnenia do dutých a ľahkých konštrukčných stien vyrobených z panelových materiálov a do stropov z dutých tehál alebo stropov s dutým jadrom do max. hrúbky 45 mm, za ktorým je dutina
- Na upevnenie osvetlenia, koľajničiek na závesy, líšt a držiakov, políc, stenových vedení, obrazových rámov, malých bojlerov, konzol, potrubných objímok atď.
Druh závituxpriemer hmoždinky | M4 |
Verzia | So skrutkou so šošovkovou hlavou |
Hrúbka dosky/hrúbka zrkadla min./max. (d a) | 18-28 mm |
Materiál | Oceľ |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 8 mm |
Povrch | Pozinkované |
Dĺžka puzdra (lHü) | 54 mm |
Dĺžka skrutiek | 61 mm |
Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f) | 5 mm |
| Technické údaje | |||||
| Priemer kotvy [mm] | M4 | M5 | M6 | ||
| Odporúčané zaťaženie1 | Sadrokartónová doska, d ≥ 12 mm | Frec. [kN] | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Sadrokartónová doska, d ≥ 25 mm | Frec. [kN] | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
| Lisovaná drevovláknitá doska, d ≥ 4 mm | Frec. [kN] | 0,20 | 0,20 | 0,25 | |
| Lisovaná drevovláknitá doska, d ≥ 10 mm | Frec. [kN] | 0,20 | 0,20 | 0,30 | |
| Drevotriesková doska, d ≥ 10 mm | Frec. [kN] | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
| Dutinové tehlové stropy, d ≥ 30 mm | Frec. [kN] | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
| Protipožiarna dutá pemza2 | F90 [v kN] | – | – | 0,12 | |
| Charakteristické hodnoty | ||||
| Závit∅ | dthr [mm] | M4 | M5 | M6 |
| Menovitý ∅ vrtáka | ddrl [mm] | 8,0 | 10,0 | 12,0 |
| ∅ otvoru v komponente | dcom [mm] | 5 | 6 | 7 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!