Kovová dutinová kotva W-MH/SH so skobou so závitom
Dutinová kotva so skobou so závitom W-MH/SH
HMOZDINA-(W-MH/SH)-HOK-(5-16)-(A1K)-M6X6
Obj. č. 090352653
EAN 4049557812182
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vynikajúca sila uchytenia vďaka rozširujúcim nosným prvkom s veľkým kontaktným polomerom
- Jednoduché nastavenie pomocou príslušných montážnych klieští
- Vopred zmontovaná so skobou so závitom
- Poistka proti otáčaniu na golieri zabraňuje pohybu vo vyvŕtanom otvore
- Skobu so závitom je možné uvoľniť bez straty sily uchytenia
Po roztiahnutí kotvy možno štandardnú skrutku patriacu ku kotve vymeniť za iný upevňovací prvok s metrickým závitom rovnakej veľkosti, napr. za očko, skrutku so špeciálnou hlavou, mosadznú skrutku A2/A4, závitovú tyč atď.
Na tvrdých podkladoch, ako sú napr. dlaždice, musia byť oká na golieri (poistka proti otáčaniu) ohnuté priamo.
Stlačením prednej račňovej páčky sa znovu uvoľnia račňové kliešte.
Hárky údajov(X)
- Kotva na sekundárne upevnenia do dutých a ľahkých konštrukčných stien vyrobených z panelových materiálov a do stropov z dutých tehál alebo stropov s dutým jadrom do max. hrúbky 32 mm, za ktorými je dutina
- Na pripevnenie nábytku alebo bytového zariadenia, ako sú napr. police alebo rámy obrazov.
Druh závituxpriemer hmoždinky | M6 |
Verzia | So skrutkovacím hákom |
Hrúbka dosky/hrúbka zrkadla min./max. (d a) | 5-16 mm |
Materiál | Oceľ |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 12 mm |
Povrch | Pozinkované |
Dĺžka puzdra (lHü) | 53 mm |
Dĺžka skrutiek | 75 mm |
Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f) | 7 mm |
| Technické údaje | |||
| Priemer kotvy [mm] | M6 | ||
| Odporúčané zaťaženia1 | Sadrokartónová doska, d ≥ 12 mm | Frec. [kN] | 0,20 |
| Sadrokartónová doska, d ≥ 25 mm | Frec. [kN] | 0,30 | |
| Lisovaná drevovláknitá doska, d ≥ 4 mm | Frec. [kN] | 0,25 | |
| Lisovaná drevovláknitá doska, d ≥ 10 mm | Frec. [kN] | 0,30 | |
| Drevotriesková doska, d ≥ 10 mm | Frec. [kN] | 0,25 | |
| Dutinové tehlové stropy, d ≥ 30 mm | Frec. [kN] | 0,30 | |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!