Kovová kotva do dutín Šesťhranná hlava W-MH/S
Dutinová kotva so šesťhrannou hlavou W-MH/S
HMOZDINA-(W-MH/S)-6HR-(5-16)-(A1K)-M8X65
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/33616116.jpg)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vynikajúca sila uchytenia vďaka rozširujúcim nosným prvkom s veľkým kontaktným polomerom
- Jednoduché nastavenie pomocou príslušných montážnych klieští
- Vopred zmontovaná s metrickou skrutkou so šesťhrannou hlavou
- Poistka proti otáčaniu na golieri zabraňuje pohybu vo vyvŕtanom otvore
- Skrutku je možné uvoľniť bez straty sily uchytenia
Protipožiarna odolnosť testovaná v dutej pemze
Po roztiahnutí kotvy možno štandardnú skrutku patriacu ku kotve vymeniť za iný upevňovací prvok s metrickým závitom rovnakej veľkosti, napr. za skobu so závitom, očko, skrutku so špeciálnou hlavou, mosadznú skrutku A2/A4, závitovú tyč atď.
Na tvrdých podkladoch, ako sú napr. dlaždice, musia byť oká na golieri (poistka proti otáčaniu) ohnuté priamo.
Stlačením prednej račňovej páčky sa znovu uvoľnia račňové kliešte.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/14534363.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/14534368.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/60011141.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/60011143.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/4218608.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/47704.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/47684.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/47685.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/47683.jpg)
Protipožiarna odolnosť testovaná v dutej pemze
Hárky údajov(X)
- Na sekundárne upevnenia do dutých a ľahkých konštrukčných stien vyrobených z panelových materiálov a do stropov z dutých tehál alebo stropov s dutým jadrom do max. hrúbky 45 mm, za ktorým je dutina
- Na upevnenie konzol, potrubných objímok, nástenných líšt, malých kotlov, lámp, políc, záclonových koľajničiek, rámov obrazov, latiek a koľajníc atď.
Druh závituxpriemer hmoždinky | M8 |
Verzia | So skrutkou so šesťhrannou hlavou |
Hrúbka dosky/hrúbka zrkadla min./max. (d a) | 5-16 mm |
Materiál | Oceľ |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 13 mm |
Povrch | pozinkované |
Dĺžka puzdra (lHü) | 55 mm |
Dĺžka skrutiek | 65 mm |
Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f) | 9 mm |
Priemer kotvy [mm] | M8 | ||
Technické údaje | |||
Odporúčané zaťaženia1 | Sadrokartónová doska, d ≥ 12 mm | Frec. [kN] | 0,20 |
Sadrokartónová doska, d ≥ 25 mm | Frec. [kN] | 0,30 | |
Lisovaná drevovláknitá doska, d ≥ 4 mm | Frec. [kN] | 0,30 | |
Lisovaná drevovláknitá doska, d ≥ 10 mm | Frec. [kN] | 0,30 | |
Drevotriesková doska, d ≥ 10 mm | Frec. [kN] | 0,25 | |
Dutinové tehlové stropy, d ≥ 30 mm | Frec. [kN] | 0,30 | |
Protipožiarna dutá pemza2 | F90 [kN] | 0,30 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!