Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kovová oblúková píla

Ergonomická kovová oblúková píla
PILKA NA KOV

Obj. č. 5760071001

EAN 4052712175817

Cena za zvolené balenie
Kovová oblúková píla

Obj. č. 5760071001

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ergonomický, hliníkový odliatok rámu píly

Extrémne robustná a vysoko odolná proti poškriabaniu


Vďaka vysoko kvalitnému, tlakovému hliníkovému odliatku rámu píly



Zabraňuje zošmyknutiu ruky z píly


Vďaka pištoľovej rukoväti a vodiacemu prvku ruky z 2-zložkového plastu



Dve pozície pílového listu (45° a 90°)



Rýchle upnutie a výmena pílového listu


Vďaka upnutiu pílového listu rýchloupínacím systémom do rukoväte

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka listu

300 mm

Dĺžka (L)

400 mm

Výška

135 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie