Kovová rámová kotva W-MRE
Kovová rámová hmoždinka W-MRE s kolík. otv. v hl.
KOTVA -MRE)-(A2K)-Z3-70-10X132
Obj. č. 0903912132
EAN 4046778657462
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Univerzálna rámová hmoždinka pre ľahké zaťaženie
- Vynikajúco vhodná pre takmer všetky stavebné materiály
- Rýchla a hospodárna pretláčacia inštalácia
- Veľké expanzné zóny v upevňovacej základni pre účinné uchytenie v murive z dierovaných tehiel alebo z ľahkých konštrukčných materiálov
- Rozperná montáž bez napätia
- Možnosť skrytého upevnenia vďaka krytke
- Skrutka s trubicovou hlavou M6 s predvŕtaním
3 pre krytku, pre umožnenie tolerancií (hlava PZ3) - Okrúhle, zmenšené puzdro hmoždinky pre ľahšiu inštaláciu do dutých profilov
- Uzamykacia vačka pre duté profily slúži aj ako zariadenie na zabránenie otáčaniu
- Puzdro: Plech z galvanizovanej ocele
- Skrutka: Galvanizovaná oceľ, modrá pasívovaná
Test pripevňovacieho prvku: Vyhodnotenie výsledkov testu pre praktické použitie pri inštalácii okien vykonané spoločnosťou Rosenheim Institute, č. skúšobnej správy 328477/2 z 22. januára 1986
Požiarna odolnosť, priame vystavenie plameňom
Pokyny na inštaláciu/Asociácia na zabezpečenie kvality RAL:
Upevňovací prvok musí bezpečne prenášať všetky štandardné sily vplývajúce na okno na konštrukciu. Znamená to, že celkové zaťaženie sa musí vypočítať zo zaťaženia okna, zaťaženia vetrom a pracovného zaťaženia (pozrite si normu DIN 1055). Aktuálne platné normy týkajúce sa okien určujú, že budovy a ich komponenty musia byť naplánované takým spôsobom, aby neohrozovali životy ľudí a nepredstavovali riziko pre verejnú bezpečnosť. Pripojenie okien musí tiež spĺňať tieto kritériá. Na túto aplikáciu odporúčame použiť hmoždinky 51, 52, 53 a 55
Steny okien v súlade s normou DIN 18056:
Táto norma platí pre steny okien s plochou minimálne 9 m² a minimálnou dĺžkou steny 200 cm, pozostávajúce z podpornej konštrukcie (rám, stĺpiky, rozpery) a výplní. Táto norma neplatí pre steny zo sklenených blokov. Na túto aplikáciu odporúčame použiť hmoždinky s technickým schválením.
Test pripevňovacieho prvku: Vyhodnotenie výsledkov testu pre praktické použitie pri inštalácii okien vykonané spoločnosťou Rosenheim Institute, č. skúšobnej správy 328477/2 z 22. januára 1986
Požiarna odolnosť, priame vystavenie plameňom
Hárky údajov(X)
Vhodné na pripevnenie rámov okien a dverí vyrobených z dreva a plastu
Obzvlášť vhodné na použitie do muriva z dierovaných tehál a ľahkých stavebných materiálov
Táto kotva spĺňa požiadavky určitých výrobcov okien v súlade s inštaláciou testovanou podľa RAL
Dĺžka hmoždinky (l) (l) | 132 mm |
Spôsob upínania | PZ |
Priemer otvoru v stavebnom prvku (d f) | 10,5 mm |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 10 mm |
Hĺbka osadenia (h nom) | 60 mm |
Povrch | Pozinkované |
Hĺbka otvoru (h 1) | 65 mm |
DIN | 18056 |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Max. výška upevnenia (t fix) | 70 mm |
Vnútorný pohon | Z3 |
Verzia | Jednoduché rozoprenie |
| Technické údaje | |||
| Priemer kotvy [mm] | Typ W-MRE (jednoduché rozoprenie) | ||
| Odporúčané zaťaženie v ťahu | Vertikálne dierovaná tehla | Frec. [kN] | (závisí od konzistencie a pevnosti kameňov) max. 0,3 |
| Pórobetón | 0,3 | ||
| Odporúčané šmykové zaťaženie | Vertikálne dierovaná tehla | Frec. [kN] | (závisí od konzistencie a pevnosti kameňov) max. 0,3 |
| Pórobetón | 0,3 | ||
| Trieda protipožiarnej odolnosti murivo vertikálne dierovaná tehla pórobetón ≥ PB4 | Stredové zaťaženie v ťahu | F30 [kN] | 0,90 |
| F60 [kN] | 0,60 | ||
| F90 [kN] | 0,45 | ||
| F120 [kN] | 0,35 | ||
| Šmykové zaťaženie | F30 [kN] | 1,40 | |
| F60 [kN] | 0,80 | ||
| F90 [kN] | 0,60 | ||
| F120 [kN] | 0,50 | ||
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!