Kovová spájka č. 2
Kovová spájka č. 2
TVAROVKA SPOJOVACIA 2 ZN40
Obj. č. 0987121
EAN 4011231918602
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tavivo v súlade s normou DIN EN ISO 9454-1: 2121
- Pb60Sn40 v súlade s normou DIN EN ISO 9452
- Neobsahuje chlorid zinočnatý
- Teplota spracovania: 280 °C
- Rozsah tavenia: 183 – 235 °C
Upozornenie
Nie pre elektrické spoje a hliník
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre železo, meď, nikel, mosadz, zinok.
Priemer drôtu | 2,0 mm |
Hmotnosť | 250 g |
Teplota tavenia min./max. | 183 do 235 °C |
Označenie materiálu | S-Pb60Sn40 |
Teplota tavenia min. | 183 °C |
Teplota tavenia max. | 235 °C |
ISO | 9453 |