Kovová univerzálna kotva W-MG
Kovová univerzálna kotva W-MG
KOTVA W-MG A2L
Obj. č. 0905308
EAN 4011231850353
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Klapková hmoždinka pre sekundárne pripevnenie na pórovitých povrchoch, napr. pemza, ľahký betón alebo pórobetón. Pozinkovaná oceľ
- Možno použiť na rôzne povrchy: pórobetón PB2/PB4, perforovaná tehla, pemza, ľahký betón
- Kotva sa zatlčie do pórobetónu triedy PB2 bez predvŕtania až na úroveň materiálu
- Jednoduchá montáž
- Na použitie v inštalácii s vopred pripraveným umiestnením
- Kovová kotva W-MG 8 v kombinácii s ukotvovacou skrutkou M8 spĺňa požiadavky nemeckých technických smerníc pre plynové inštalácie (TRGI). Bod 3.3.7.2 týchto usmernení stanovuje požiadavky na kladenie vnútorných potrubí: „Pripevnenia potrubia musia byť ohňovzdorné. Nosné časti potrubných pripevnení musia byť vyrobené z nehorľavých materiálov.“
- Možno použiť skrutky do dreva a drevotriesky
Doklad o výkone (Pub)
- Požiarna odolnosť: F30, F60, F90 a F120 (podklad ukotvenia: ≥ vertikálne perforovaná tehla HLZ 12, dutá vápennopiesková tehla ≥ KSL 12, ≥ pórobetón, trieda pevnosti 4)
- Vystavenie požiaru podľa normy DIN 4102-2:1977-09 (rovnomerná teplotná krivka)
Oblasť použitia
- Požiarna odolnosť: F30, F60, F90 a F120 (podklad ukotvenia: ≥ vertikálne perforovaná tehla HLZ 12, dutá vápennopiesková tehla ≥ KSL 12, ≥ pórobetón, trieda pevnosti 4)
- Vystavenie požiaru podľa normy DIN 4102-2:1977-09 (rovnomerná teplotná krivka)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Upevnenie potrubných systémov, aj v oblasti stropu (neschválené)
- Pripojenie plynových potrubí
- Pripojenie vodovodných potrubí a potrubných objímok
Priemer hmoždinky | 8 mm |
Dĺžka hmoždinky (l) (l) | 38 mm |
Menovitý priemer vrtáka PB 4 (d 0) | 6 mm |
Menovitý priemer vrtáka v dierovanej tvárnici (d 0) | 10 mm |
Menovitý priemer vrtáka v pemze (d 0) | 8 mm |
Hĺbka otvoru (t) | 43 mm |
Hĺbka osadenia (h s) | 38 mm |
Priemer závitu (d Gew) | 8 mm |
| Výkonové parametre | |||||||||
| Priemer kotvy [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||
| Celková dĺžka l [mm] | 30,5 | 32 | 38 | 60 | 60 | ||||
| Odporúčané pracovné zaťaženie | Pórobetón ≥ PB2 | Frec. [kN] | 0,20 | 0,22 | 0,40 | 0,47 | 0,52 | ||
| Pórobetón ≥ PB4 | 0,40 | 0,42 | 0,72 | 0,97 | 1,20 | ||||
| Duté tehly | 0,35 | 0,37 | 0,52 | 0,55 | 0,60 | ||||
| Pemza | 0,22 | 0,30 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | ||||
| Požiarna odolnosť v súlade s normou DIN 4102-2 | Trieda požiarnej odolnosti t v minútach | - | - | - | Autoklávovaný pórobetón ≥ PB4 (EN 771-4) | Dutá vápennopiesková tvárnica KSL (DIN EN 771-2) a vertikálne perforovaná tehla HLZ (DIN 105-100, EN 771-1) | Autoklávovaný pórobetón ≥ PB4 (EN 771-4) | Dutá vápennopiesková tvárnica KSL (DIN EN 771-2) a vertikálne perforovaná tehla HLZ (DIN 105-100, EN 771-1) | |
| 30 | - | - | - | 0,80 | 0,55 | 1,00 | 0,60 | ||
| 60 | - | - | - | 0,60 | 0,55 | 0,80 | 0,60 | ||
| 90 | - | - | - | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | ||
| 120 | - | - | - | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 0,40 | ||
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!