Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Kovová univerzálna kotva W-MG - KOTVA W-MG A2L Kovová univerzálna kotva W-MG - KOTVA W-MG A2L
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Kovová univerzálna kotva W-MG - KOTVA W-MG A2L - 1
Kovová univerzálna kotva W-MG - KOTVA W-MG A2L - 2

Kovová univerzálna kotva W-MG

Kovová univerzálna kotva W-MG
KOTVA W-MG A2L

Obj. č. 090530860

EAN 4011231850360

Cena za zvolené balenie
Kovová univerzálna kotva W-MG

Obj. č. 090530860

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Klapková hmoždinka pre sekundárne pripevnenie na pórovitých povrchoch, napr. pemza, ľahký betón alebo pórobetón. Pozinkovaná oceľ
  • Možno použiť na rôzne povrchy: pórobetón PB2/PB4, perforovaná tehla, pemza, ľahký betón

  • Kotva sa zatlčie do pórobetónu triedy PB2 bez predvŕtania až na úroveň materiálu

  • Jednoduchá montáž

  • Na použitie v inštalácii s vopred pripraveným umiestnením

  • Kovová kotva W-MG 8 v kombinácii s ukotvovacou skrutkou M8 spĺňa požiadavky nemeckých technických smerníc pre plynové inštalácie (TRGI). Bod 3.3.7.2 týchto usmernení stanovuje požiadavky na kladenie vnútorných potrubí: „Pripevnenia potrubia musia byť ohňovzdorné. Nosné časti potrubných pripevnení musia byť vyrobené z nehorľavých materiálov.“

  • Možno použiť skrutky do dreva a drevotriesky
Doklad o výkone (Pub)
  • Požiarna odolnosť: F30, F60, F90 a F120 (podklad ukotvenia: ≥ vertikálne perforovaná tehla HLZ 12, dutá vápennopiesková tehla ≥ KSL 12, ≥ pórobetón, trieda pevnosti 4)

  • Vystavenie požiaru podľa normy DIN 4102-2:1977-09 (rovnomerná teplotná krivka)
Oblasť použitia
  • Požiarna odolnosť: F30, F60, F90 a F120 (podklad ukotvenia: ≥ vertikálne perforovaná tehla HLZ 12, dutá vápennopiesková tehla ≥ KSL 12, ≥ pórobetón, trieda pevnosti 4)

  • Vystavenie požiaru podľa normy DIN 4102-2:1977-09 (rovnomerná teplotná krivka)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Upevnenie potrubných systémov, aj v oblasti stropu (neschválené)

  • Pripojenie plynových potrubí

  • Pripojenie vodovodných potrubí a potrubných objímok

Priemer hmoždinky

8 mm

Dĺžka hmoždinky (l) (l)

60 mm

Menovitý priemer vrtáka PB 4 (d 0)

6 mm

Menovitý priemer vrtáka v dierovanej tvárnici (d 0)

10 mm

Menovitý priemer vrtáka v pemze (d 0)

8 mm

Hĺbka otvoru (t)

65 mm

Hĺbka osadenia (h s)

60 mm

Priemer závitu (d Gew)

8 mm

Výkonové parametre
Priemer kotvy [mm] 5 6 8 10
Celková dĺžka l [mm] 30,5 32 38 60 60
Odporúčané pracovné zaťaženie Pórobetón ≥ PB2 Frec. [kN] 0,20 0,22 0,40 0,47 0,52
Pórobetón ≥ PB4 0,40 0,42 0,72 0,97 1,20
Duté tehly 0,35 0,37 0,52 0,55 0,60
Pemza 0,22 0,30 0,40 0,40 0,40
Požiarna odolnosť v súlade s normou DIN 4102-2 Trieda požiarnej odolnosti t v minútach - - - Autoklávovaný pórobetón ≥ PB4 (EN 771-4) Dutá vápennopiesková tvárnica KSL (DIN EN 771-2) a vertikálne perforovaná tehla HLZ (DIN 105-100, EN 771-1) Autoklávovaný pórobetón ≥ PB4 (EN 771-4) Dutá vápennopiesková tvárnica KSL (DIN EN 771-2) a vertikálne perforovaná tehla HLZ (DIN 105-100, EN 771-1)
30 - - - 0,80 0,55 1,00 0,60
60 - - - 0,60 0,55 0,80 0,60
90 - - - 0,40 0,40 0,50 0,50
120 - - - 0,30 0,30 0,40 0,40
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Viacúčelový vrták MFD-S s priamym driekom

UNIVERZALNY VRTAK D10 L120 PRAC.L80MM

Vŕta prakticky do akéhokoľvek materiálu
x 2 ks
Viacúčelový vrták MFD-S s priamym driekom

VRTAK VIACUCELOVY-MFDS-D14-L220-WL150MM

Vŕta prakticky do akéhokoľvek materiálu
x 1 ks
Viacúčelový vrták MFD-S s priamym driekom

VRTAK VIACUCELOVY-MFDS-D3-L60-WL30MM

Vŕta prakticky do akéhokoľvek materiálu
x 2 ks
Viacúčelový vrták MFD-S s priamym driekom

VRTAK MFDS D4 L75 PRAC.L39MM

Vŕta prakticky do akéhokoľvek materiálu
x 2 ks
Viacúčelový vrták MFD-S s priamym driekom

UNIVERZALNY VRTAK D5 L85 PRAC.L39MM

Vŕta prakticky do akéhokoľvek materiálu
x 2 ks
Viacúčelový vrták MFD-S s priamym driekom

VRTAK MFDS D6 L100 PRAC.L54MM

Vŕta prakticky do akéhokoľvek materiálu
x 5 ks
Viacúčelový vrták MFD-S s priamym driekom

VRTAK UNI MFDS D8 L120 PRAC.L80MM

Vŕta prakticky do akéhokoľvek materiálu
x 2 ks
Viacúčelový vrták MFD-S Plus

VRTAK UNIV.MFDS PLUS D10 L160/100

Vŕta prakticky do akéhokoľvek materiálu
x 1 ks
Viacúčelový vrták MFD-S Plus

VRTAK UNIVERZALNY D12 L160 PL100

Vŕta prakticky do akéhokoľvek materiálu
x 1 ks
Viacúčelový vrták MFD-S Plus

VRTAK UNI-MFDS-PLUS-D14-L160-WL100MM

Vŕta prakticky do akéhokoľvek materiálu
x 1 ks
Viacúčelový vrták MFD-S Plus

VRTAK UNI-MFDS-PLUS-D6-L110-WL50MM

Vŕta prakticky do akéhokoľvek materiálu
x 1 ks
Viacúčelový vrták MFD-S Plus

VRTAK UNI-MFDS-PLUS-D8-L110-WL50MM

Vŕta prakticky do akéhokoľvek materiálu
x 1 ks
Zámočnícke kladivo s ochranným povlakom rukoväte

KLADIVO ZAMOCNICKE 800G

Nemecký typ v súlade s normou DIN 1041 s dvojito vykrojenou jaseňovou rukoväťou
x 1 ks
Vyfukovací balónik na mechanické vyčistenie vŕtaného otvoru

CERPADLO NA CISTENIE OTVOROV

Na čistenie vŕtaných dier s menším priemerom