Kovové pásky s kovovým jazýčkom odolné voči UV žiareniu
Káblová páska s kovovou západkou, odolná voči UV
PASKA STAHOV. OCEL JAZ. CIERNA 4,8X186MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Odolná voči korózii, zaistenie pomocou nemagnetického kovového jazýčka
- Skvelé zaisťovacie vlastnosti aj v tých najnáročnejších podmienkach, ako je napr. vlhkosť, teplo, chlad a pod.
- Pevnosť a odolnosť voči vibráciám a externým vplyvom
Možno nasadiť rukou
Nie sú potrebné žiadne ďalšie montážne nástroje
Pohodlné zväzovanie
Zahnuté konce pásky: 2,4 + 3,6 + 4,8 mm
Vyššia bezpečnosť používateľa
Vyššia pevnosť v ťahu v porovnaní so štandardnými káblovými páskami s plastovými pútkami
Schválenie UL E49405
Káblové pásky odolné voči UV žiareniu zodpovedajú norme ISO 4892-2: Plasty. Metódy vystavovania účinkom laboratórnych svetelných zdrojov. Časť 2: Xenónové lampy. Pre káblové pásky odolné voči UV žiareniu sa podľa noriem IEC 62275, EN 62275 a UL 1565 pomocou tejto skúšobnej metódy vyžaduje 1000 hodín ožarovania alebo poveternostných vplyvov.
Súčasťou tohto skúšobného postupu je krátky test. Z tohto testu nie je možné odvodiť skutočnú životnosť káblových pások pri ožarovaní alebo poveternostných vplyvoch s UV svetlom.
Stupeň korelácie medzi krátkymi testami s laboratórnymi svetelnými zdrojmi a skutočným pôsobením externých zdrojov svetla pri reálnych prevádzkových podmienkach môže narušiť mnoho faktorov.
a) Rozdiely v spektrálnom rozložení laboratórnych svetelných zdrojov a denného svetla
b) Dĺžka pôsobenia poveternostných vplyvov alebo žiarenia, počas ktorého sa pretrvávajúce poveternostné vplyvy alebo ožarovanie svetlom z laboratórneho svetelného zdroja bez tmavých fáz používajú
c) Podmienky poveternostných vplyvov alebo ožarovania, za ktorých nastávajú veľmi časté zmeny medzi vysokou a nízkou skúšobnou teplotou alebo nerealistické teplotné šoky
d) Nerealisticky vysoká alebo nízka úroveň vlhkosti
e) Neprítomnosť biologických alebo znečisťujúcich látok.
Hárky údajov(X)
Konštrukcia rozvádzača
Elektronika a stavebné inštalácie
Konštrukcia vozidiel
Autoservisy
Údržbárske dielne
Šírka | 4,8 mm |
Dĺžka | 186 mm |
Priemer káblového zväzku min./max. | 3-48 mm |
Min. sila v ťahu | 220 N |
Teplotná odolnosť min./max. | -60 do 105 °C |
Materiál | PA 6.6 V-2 – polyamide |
Odolnosť proti UV žiareniu | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Farba | Čierna |
Verzia | Kovová západka |