Kovové špirály 4 mm
Kovová špirála pre systém na vťahovanie kábla
PRISL.PRETAHOVAC KABLOV-CPS1-30M
Obj. č.
0975850230
EAN 4050382376343
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
So systémom Powerglider
So systémom Powerglider na najužšie polomery pri kladení káblov
- Vhodné aj pre malé priemery a úzke miesta, ktoré sú ťažko prístupné pre bežné cievky na ťahanie kábla.
- Zdokonalený prienik s výrazne nižšou aplikovanou silou
- Špeciálna hlava na zavedenie špirály a ťahanie kábla
- Nevyžaduje sa výmena hlavy
- Veľké kovové očko na jednoduché uchytenie kábla
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre systém na vťahovanie káblov CPS 1
Dĺžka | 30 m |
Priemer (Ø) | 4 mm |
Zaťaženie v ťahu | 150 kg |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!