Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kovový Zaisťovací bod pre strechy Lock V, stojatá drážka

Kotviaci bod ABS Lock V, stojatá drážka
ABS-LOCK FALZ V STOJATY ZAHYB (PF-5-ST)

Obj. č. 0838904113
EAN 4260336780045

Cena za zvolené balenie
Kovový Zaisťovací bod pre strechy Lock V, stojatá drážka

Obj. č. 0838904113

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kompletné zaistenie na strechách so stojatou drážkou pomocou voľne otáčavého kotviaceho zariadenia. Kotviaci bod ABS Lock V slúži až pre 3 osoby na kovových strechách so stojatou drážkou. Pevne sa zachytí k jednej drážke na streche so stojatou drážkou a zabezpečuje mimoriadne pohodlie pri práci: Oko z nehrdzavejúcej ocele sa dá voľne otáčať o 360°. Kotviace zariadenie je vhodné pre strechy so stojatou drážkou od rôznych výrobcov, napr. Rheinzink alebo podobné systémy.

Upozornenie

ST = pre hliník, titánzinok a oceľ


CU = pre medenú stojatú drážku

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Tento kotviaci bod chráni pokrývačov na okrajoch striech alebo v oblastiach, v ktorých hrozí riziko prepadnutia (napríklad na klenutých svetlíkoch). Špeciálna upínacia konštrukcia poskytuje pevné zabezpečenie a ochranu strešných panelov: Nemusíte robiť do strechy otvory ani do nej vŕtať.

Pokyny

Kotviaci bod ABS Lock V môžete namontovať na strechy so stojatou drážkou vyrobené z oceľového plechu s hrúbkou povrchu od 0,5 mm. Povrchy z nehrdzavejúcej ocele, medi a titánzinku vyžadujú minimálnu hrúbku 0,6 mm, hliníkové strechy sú vhodné pre hrúbku od 0,7 mm.

Materiál

Ušľachtilá oceľ

Dĺžka tyče

0 mm

Norma EN

795

Vhodnosť pre podklad

Stojatá drážka

Výška

0 mm

Farba

Farba nehrdzavejúcej ocele

Povrch

FINISH zušľachtilej ocele

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie