Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kovový jadrový vrták Ruko, HSCo, bez povrchovej úpravy, držiak QuickIN

Jadr. vrt. HSCo, bez p. úpr., skľuč. QuickIN, Ruko
VRTAK JADROVY HSCO5 QUICKIN H35MM D32MM

Obj. č. 1971006146

EAN 4007140110732

Cena za zvolené balenie
Kovový jadrový vrták Ruko, HSCo, bez povrchovej úpravy, držiak QuickIN

Obj. č. 1971006146

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vyššia odolnosť voči teplu

Ideálny na vŕtanie do ťažko rezateľných materiálov a pre aplikácie s najvyššími požiadavkami.


Možno používať vo všetkých zvislých a magnetických stĺpových vŕtačkách v kombinácii s držiakom nástavca Quick IN-System, napr. Fein KBM 32 Q.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodný na použitie v nelegovaných a legovaných oceliach (do pevnosti až 1 200 N/mm²), oceliach tvarovaných za tepla a za studena, ako aj temperovaných a cementovaných oceliach.

Hĺbka rezu

35,0 mm

Priemer

32,0 mm

Dĺžka

77 mm

Tvar drieku

QuickIN

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Rezný materiál

HSCo

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie