Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Koža na čistenie auta a okien Vyrobené z pravej ovčej kože

Koža na čistenie auta a okien
KOZA NA CISTENIE AUTOSKIEL

Obj. č. 0899700630

EAN 4038898441595

Cena za zvolené balenie
Koža na čistenie auta a okien Vyrobené z pravej ovčej kože

Obj. č. 0899700630

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysoká schopnosť absorpcie vody

Úplne prírodný produkt


  • Šetrný k pokožke

  • Bezpečný pre životné prostredie

  • Neuvoľňuje vlákna

  • Dlhá životnosť
Upozornenie

Informácie o údržbe:


Dlhú životnosť utierky dosiahnete, ak ju ihneď po použití vyperiete, nepoužívajte však kyseliny, chemikálie ani iné odmasťovacie prostriedky. Utierku vyžmýkajte a rozprestrite na vzduchu, aby sa vysušila; neumiestňujte na radiátory ani na slnko. Ak koža časom mierne stvrdne, môžete ju zmäkčiť pretretím o hranu dreveného stola.

Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodná na čistenie okien a zrkadiel, ako aj na sušenie a ochranu lakov po umývaní automobilu. Koža absorbuje všetky kvapky vody bez zanechania zvyškov.

Pokyny

Na dosiahnutie najlepších výsledkov utierajte čistenú plochu polosuchou utierkou. Pri sušení vlhkého vozidla utierku vždy dôkladne vyžmýkajte.

Materiál

Ovčia koža

Farba

Žltkastá Chamois

Dĺžka

70 cm

Šírka

45 cm

Absorpcia/10s

402 %

Plošná hmotnosť na m²

80 g

Podmienka pre absorpciu/10s

podľa DIN2417

Absorpcia max.

424 %

Absorpčný čas celkovo

60 min

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie