Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kozlík s funkciou rýchleho nastavenia

Kozlík, variabilné nastavenie
STOJAN OCELOVY (285-425MM)-3T

Obj. č. 06918503

EAN 4062856411368

Cena za zvolené balenie
Kozlík s funkciou rýchleho nastavenia

Obj. č. 06918503

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ideálny na zaistenie a podporu ťažkých nákladov
  • Robustný kozlík vyrobený z pevnej ocele

  • Vynikajúca stabilita

  • Páčka na rýchle viacúrovňové uvoľnenie
Upozornenie

Predáva sa vždy v pároch

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Nosnosť

3000 kg

Výška min.

285 mm

Výška max.

425 mm

Materiál

Oceľ

Farba

Čierna, Červená

Šírka povrchovej plochy

180 mm

Dĺžka povrchovej plochy

205 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

6400,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie