Kozlík s funkciou rýchleho nastavenia
Kozlík, variabilné nastavenie
STOJAN OCELOVY (495-720MM)-12T
Obj. č. 069185012
EAN 4062856412556
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálny na zaistenie a podporu ťažkých nákladov
- Robustný kozlík vyrobený z pevnej ocele
 - Vynikajúca stabilita
 - Páčka na rýchle viacúrovňové uvoľnenie
 
Upozornenie
Predáva sa vždy v pároch
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Nosnosť  | 12000 kg  | 
Výška min.  | 495 mm  | 
Výška max.  | 720 mm  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Farba  | Čierna, Červená  | 
Šírka povrchovej plochy  | 290 mm  | 
Dĺžka povrchovej plochy  | 330 mm  | 
Hmotnosť výrobku (na kus)  | 32650,000 g  |