Krabica pre zariadenia do dutej steny
Krabica pre zariadenia do dutej steny
EL.KRABICA DO STENY-VDE-H47MM-D68MM-GROS



Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Samozaisťovanie potrubí
- Prerážacie otvory pre vlnité potrubia, vodiče NYM a nízkonapäťové vodiče
Hĺbka | 47 mm |
Priemer vyfrézovaného otvoru | 68 mm |
Vhodnosť pre hrúbku dosky | 7 – 40 mm |
Varianty pripojenia | Káble NYM a káble na nízke napätie, 2 rúrky EN20 |
Počet prívodov vedenia | 6 KS |
Počet spojovacích hrdiel | 7 KS |
Neobsahuje halogény. | Nie |
Vzduchotesnosť podľa EnEV | Nie |
Odolnosť proti šíreniu plameňa | 850 °C |
Druh krytia IP | IP 30 |
Materiál | PP – polypropylén |
Hárky údajov (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!