Krabica pre zariadenia do dutej steny
Krabica pre zariadenia do dutej steny
KRABICA HWD VDE H47MM/D68MM
Obj. č.
097503070
EAN 4024835036498
Cena za zvolené balenie



Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Integrovaná káblová príchytka pre vodiče NYM podľa normy DIN 60670/DIN 49073
- Samozaisťovanie potrubí
- Prerážacie otvory pre vlnité potrubia, vodiče NYM a nízkonapäťové vodiče
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Hĺbka | 47 mm |
Priemer vyfrézovaného otvoru | 68 mm |
Vhodnosť pre hrúbku dosky | 7 – 40 mm |
Varianty pripojenia | Káble NYM a káble na nízke napätie, 2 rúrky EN20 |
Počet prívodov vedenia | 6 KS |
Počet spojovacích hrdiel | 7 KS |
Neobsahuje halogény. | Nie |
Vzduchotesnosť podľa EnEV | Nie |
Odolnosť proti šíreniu plameňa | 850 °C |
Druh krytia IP | IP 30 |
Materiál | PP – polypropylén |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!