Krabica pre zariadenia, štandardná
Podomietková zásuvka na spotrebiče, štandardná
EL.KRABICA DO STENY-UP-VDE-EN20-H42MM/D6
Obj. č.
0975010401
EAN 4024835815437
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37127.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/29928530.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/29928529.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/29928531.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Kompatibilná so zásuvkami Kaiser na spotrebiče so západkovou spojkou
Štyri výstupky na skrutku
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Verzia | Bez skôb |
Výška | 42 mm |
Montážny priemer (Ø) | 60 mm |
Počet/typ káblov/prívodov rúrok | 2 EN 16, 5 + 1 EN 20 |
Odolnosť proti šíreniu plameňa | 650 °C |
Druh krytia IP | IP 20 |
Materiál | Polystyrén – PS |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Priemer (Ø) | 60 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!