Krátke Nohavice CETUS
Krátke nohavice Action
BERMUDY CETUS ANTRACIT VEL 58
Obj. č.
M413134435
EAN 4251596887063
Cena za zvolené balenie




Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tieto krátke nohavice sú vyrobené zo zmiešanej tkaniny bavlna/polyester, ktorá poskytuje ideálnu kombináciu pohodlia a odolnosti. Ideálne na teplé počasie.
- Oblečenie zabraňujúce poškriabaniu s gombíkmi a zipsami vyrobenými zo špeciálneho plastu, ktorý nezachytia detektory kovu
- Päť vonkajších vreciek, dve vrecká na perá, vrecko na pravítko
- Strečová vložka v páse
- Držiak na ID kartu, vhodné na priemyselné čistenie
- Označenie OEKO-TEX® MADE IN GREEN (ID: M1YLL85H9 Hohenstein HTTI)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Antracitová, Sivá |
Veľkosť | 58 |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 52 |
Materiál | 65% polyester, 35% bavlna |
Hmotnosť látky na m2 | 245 g |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Žehlenie so strednou teplotou, Profesionálne chemické čistenie, štandardný proces |