Krátke Nohavice CETUS
Krátke nohavice Action
BERMUDY CETUS MODRÉ VEL 48
Obj. č. M413137425
EAN 4251596887438
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tieto krátke nohavice sú vyrobené zo zmiešanej tkaniny bavlna/polyester, ktorá poskytuje ideálnu kombináciu pohodlia a odolnosti. Ideálne na teplé počasie.
- Oblečenie zabraňujúce poškriabaniu s gombíkmi a zipsami vyrobenými zo špeciálneho plastu, ktorý nezachytia detektory kovu
- Päť vonkajších vreciek, dve vrecká na perá, vrecko na pravítko
- Strečová vložka v páse
- Držiak na ID kartu, vhodné na priemyselné čistenie
- Označenie OEKO-TEX® MADE IN GREEN (ID: M1YLL85H9 Hohenstein HTTI)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Kráľovská modrá, Čierna |
Veľkosť | 48 |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 42 |
Materiál | 65% polyester, 35% bavlna |
Hmotnosť látky na m2 | 245 g |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Žehlenie so strednou teplotou, Profesionálne chemické čistenie, štandardný proces |