Krátke Nohavice STAR CP250
Krátke nohavice Star CP250
BERMUDY STAR CP TMAVOMODRÉ 50
Obj. č. M413178427
EAN 4251792860341
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ľahké letné pracovné šortky s vysokým podielom bavlny pre pohodlie
- Gombíky a zapínanie na suchý zips s prekrytím na zabránenie poškriabaniu
- 2 predné vrecká, 2 zadné vrecká, vrecko na skladacie pravítko, stehenné vrecko
- Elastická manžeta
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Tmavomodrá, Sivá |
Veľkosť | 50 |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 44 |
Materiál | 60% bavlna, 40% polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 240 g |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie so strednou teplotou, Nečistiť chemicky |
Konfekčná veľkosť UK | 34 |