Krátke Nohavice Stretch X
Pracovné krátke nohavice Stretch X
BERMUDY STRETCH X ČIERNE VEL 56
Obj. č. M413142433
EAN 4251596857417
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tieto inovatívne krátke nohavice Stretch sú vyrobené zo zmiešanej tkaniny bavlna/polyester, ktorá poskytuje dokonalú kombináciu pohodlia a odolnosti.
- Prekryté gombíky na zabránenie poškriabaniu
- 7 vonkajších vreciek, 2 vrecká na perá, vrecko na pravítko
- Tkanina E-care (poskytuje 99 % ochranu pred elektromagnetickým žiarením)
- Reflexné vložky, elastický pás
- Zosilnený trojitý steh švov, svorky na ID kartu
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | 56 |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 50 |
Materiál | 72 % bavlna, 25 % polyester, 3 % elastan |
Hmotnosť látky na m2 | 260 g |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke bežne, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky |
Konfekčná veľkosť UK | 40 |