Krátke Nohavice Stretch X
Pracovné krátke nohavice Stretch X
BERMUDY STRETCH X ŠEDÉ VEL  58
Obj. č. M413105435
EAN 4251402738428
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
				
				
					
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tieto inovatívne krátke nohavice Stretch sú vyrobené zo zmiešanej tkaniny bavlna/polyester, ktorá poskytuje dokonalú kombináciu pohodlia a odolnosti.
- Prekryté gombíky na zabránenie poškriabaniu
 - 7 vonkajších vreciek, 2 vrecká na perá, vrecko na pravítko
 - Tkanina E-care (poskytuje 99 % ochranu pred elektromagnetickým žiarením)
 - Reflexné vložky, elastický pás
 - Zosilnený trojitý steh švov, svorky na ID kartu
 - STANDARD 100 by OEKO-TEX®
 
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Farba  | Sivá  | 
Veľkosť  | 58  | 
Veľkosť FR / ES / PT / BE  | 52  | 
Materiál  | 72 % bavlna, 25 % polyester, 3 % elastan  | 
Hmotnosť látky na m2  | 260 g  | 
Umývateľné pri  | 60°C  | 
Pokyny pre starostlivosť  | Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke bežne, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky  | 
Konfekčná veľkosť UK  | 42  |