Krátke nohavice Nature
Pracovné krátke nohavice Nature
KRAŤASY PRAC NATURE MODRÉ 52
Obj. č. M413116429
EAN 4251402750604
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tieto ležérne krátke nohavice sú mimoriadne pohodlné vďaka odolnému strečovému materiálu s vysokým podielom bavlny.
- Pevná elastická tkanina s jednoduchým udržiavaním
- 2 predné vrecká, 2 zadné vrecká, stehenné vrecko, vrecko na skladací meter, vrecko s funkciou e-care
- Reflexné prvky
- Klin v oblasti rozkroku na väčšiu slobodu pohybu a pevnosť v ťahu, elastický opasok
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Bridlicová modrá |
Veľkosť | 52 |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 46 |
Materiál | 64% bavlna, 34% polyester, 2% elastan |
Hmotnosť látky na m2 | 260 g |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky |
Konfekčná veľkosť UK | 36 |