Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Krátke nohavice One, detské

Krátke nohavice One, detské
MOD SHORTS ONE KID GREY 110/116

Obj. č. M486098116

EAN 4251174736332

Cena za zvolené balenie
Krátke nohavice One, detské

Obj. č. M486098116

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pevné, športové a pohodlné detské krátke nohavice na voľný čas a hry vonku
  • Tkanina Ripstop (vysoká odolnosť proti pretrhnutiu), pevný, rýchloschnúci materiál s jednoduchým udržiavaním

  • Množstvo praktických vreciek, vrecko na mobilný telefón s funkciou e-care

  • Reflexné prvky

  • Zosilnený trojitý steh švov v miestach záťaže

  • Elastický opasok
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Antracitová

Veľkosť

110/116

Materiál

55% polyester, 45% bavlna

Hmotnosť látky na m2

260 g

Umývateľné pri

60°C

Pokyny pre starostlivosť

Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nečistiť chemicky, Nebieliť, Žehlenie s nízkou teplotou

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie