Krátke nohavice One, detské
Krátke nohavice One, detské
MOD SHORTS ONE KID GREY 134/140
Obj. č. M486098140
EAN 4251174736356
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pevné, športové a pohodlné detské krátke nohavice na voľný čas a hry vonku
- Tkanina Ripstop (vysoká odolnosť proti pretrhnutiu), pevný, rýchloschnúci materiál s jednoduchým udržiavaním
- Množstvo praktických vreciek, vrecko na mobilný telefón s funkciou e-care
- Reflexné prvky
- Zosilnený trojitý steh švov v miestach záťaže
- Elastický opasok
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Antracitová |
Veľkosť | 134/140 |
Materiál | 55% polyester, 45% bavlna |
Hmotnosť látky na m2 | 260 g |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nečistiť chemicky, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou |