Krátke nohavice WÜRTH MODYF STRETCH EVOLUTION
BERMUDY STRETCH EVOLUTION CIERNE 50
Obj. č. M413091427
EAN 4255663286711
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Skryté gombíky zabraňujúce poškriabaniu povrchu, 4-smerový strečový materiál, rýchloschnúci materiál
- Sedem vonkajších vreciek, dve vrecká na perá, vrecko na pravítko
- Vrecko na mobilný telefón s tkaninou E-care
- Reflexné vložky, elastický pás
- Trojité švy, držiak na identifikačnú kartu
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | 50 |
Materiál | 52 % polyamid, 40 % polyester, 8 % elastan |
Hmotnosť látky na m2 | 214 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 44 |
Konfekčná veľkosť UK | 34 |